ワイパー

ワイパー - エスコワイパー - エスコワイパー - エスコワイパー - エスコ

直径25mmの持ち手パイプを採用し、力が入れやすく軽い操作性です。波紋・ラウンド形状なので汚れを全面でキャッチ、捕集量UP!シートは両面使えます。ミクロ繊維とネットを合わせ、高い捕集力と強度を同時に実現。髪の毛・埃をからめとり、皮脂汚れ・砂埃を除去。洗浄成分を含んだウェットタイプ。除菌・消臭効果を発揮し99%除菌。香りは「リセッシュ除菌EX香りが残らないタイプ」と同じ香調の香りです。シートは、両面使えます。本体(EA928AB-37A)+ウェットシート(EA928AB-36D)のセットになります。

用途飲食店、フィットネス公衆浴場、病院介護施設、食品加工などの業務用に質量(g)本体:720 ウェットシート:1,300本体サイズ(mm)500(W)×110(D)×1,300(H)繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70504807EA928AB-39A
オープン
6,510
7,161(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする