ワイパー

ワイパー - エスコワイパー - エスコワイパー - エスコワイパー - エスコ

ドライシート特長:凸凹上のミクロ繊維が髪の毛・細かなホコリまでしっかりからめとります。

仕様ワイパー(EA928AB-37A)+ドライシート(50枚)(EA928AB-36C)サイズ(mm)全長:1,300、ハンドル径:25、ヘッド部分:500×110繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70504798EA928AB-38A
オープン
6,220
6,842(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする