Qlight
積層信号灯
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質
グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧
AC/DC24V
種類
ML-直付点灯
外径(Φmm)
50
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
点滅数(回/分)
60~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UL
内容量
1台
関連資料:
(1.1MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
バスケットに入れる
4380
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
段数
ブザー音
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35288200
QTC50ML-1-24-R
R-赤
1
無
¥
6,538
¥
7,192
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35288209
QTC50ML-1-24-A
A-黄
1
無
¥
6,538
¥
7,192
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35288218
QTC50ML-1-24-G
G-緑
1
無
¥
6,538
¥
7,192
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35288227
QTC50ML-1-24-B
B-青
1
無
¥
6,538
¥
7,192
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35288236
QTC50ML-1-24-W
W-白
1
無
¥
6,538
¥
7,192
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35288245
QTC50ML-2-24-RR
上から:R-赤/R-赤
2
無
¥
9,328
¥
10,261
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35288254
QTC50ML-2-24-RA
上から:R-赤/A-黄
2
無
¥
9,328
¥
10,261
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35288270
QTC50ML-2-24-RG
上から:R-赤/G-緑
2
無
¥
9,328
¥
10,261
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35288279
QTC50ML-2-24-RB
上から:R-赤/B-青
2
無
¥
9,328
¥
10,261
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35288288
QTC50ML-2-24-RW
上から:R-赤/W-白
2
無
¥
9,328
¥
10,261
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35288297
QTC50ML-2-24-AA
上から:A-黄/A-黄
2
無
¥
9,328
¥
10,261
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35288306
QTC50ML-2-24-AR
上から:A-黄/R-赤
2
無
¥
9,328
¥
10,261
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35288315
QTC50ML-2-24-AG
上から:A-黄/G-緑
2
無
¥
9,328
¥
10,261
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35288324
QTC50ML-2-24-AB
上から:A-黄/B-青
2
無
¥
9,328
¥
10,261
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35288340
QTC50ML-2-24-AW
上から:A-黄/W-白
2
無
¥
9,328
¥
10,261
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35288349
QTC50ML-2-24-GG
上から:G-緑/G-緑
2
無
¥
9,328
¥
10,261
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35288358
QTC50ML-2-24-GR
上から:G-緑/R-赤
2
無
¥
9,328
¥
10,261
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35288367
QTC50ML-2-24-GA
上から:G-緑/A-黄
2
無
¥
9,328
¥
10,261
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35288376
QTC50ML-2-24-GB
上から:G-緑/B-青
2
無
¥
9,328
¥
10,261
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35288385
QTC50ML-2-24-GW
上から:G-緑/W-白
2
無
¥
9,328
¥
10,261
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35288394
QTC50ML-2-24-BB
上から:B-青/B-青
2
無
¥
9,328
¥
10,261
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35288410
QTC50ML-2-24-BR
上から:B-青/R-赤
2
無
¥
9,328
¥
10,261
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35288419
QTC50ML-2-24-BA
上から:B-青/A-黄
2
無
¥
9,328
¥
10,261
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35288428
QTC50ML-2-24-BG
上から:B-青/G-緑
2
無
¥
9,328
¥
10,261
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35288437
QTC50ML-2-24-BW
上から:B-青/W-白
2
無
¥
9,328
¥
10,261
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35288446
QTC50ML-2-24-WW
上から:W-白/W-白
2
無
¥
9,328
¥
10,261
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35288455
QTC50ML-2-24-WR
上から:W-白/R-赤
2
無
¥
9,328
¥
10,261
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35288464
QTC50ML-2-24-WA
上から:W-白/A-黄
2
無
¥
9,328
¥
10,261
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35288480
QTC50ML-2-24-WG
上から:W-白/G-緑
2
無
¥
9,328
¥
10,261
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35288489
QTC50ML-2-24-WB
上から:W-白/B-青
2
無
¥
9,328
¥
10,261
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35288498
QTC50ML-3-24-RRR
上から:R-赤/R-赤/R-赤
3
無
¥
11,674
¥
12,841
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35288507
QTC50ML-3-24-RRA
上から:R-赤/R-赤/A-黄
3
無
¥
11,674
¥
12,841
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35288516
QTC50ML-3-24-RRG
上から:R-赤/R-赤/G-緑
3
無
¥
11,674
¥
12,841
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35288525
QTC50ML-3-24-RRB
上から:R-赤/R-赤/B-青
3
無
¥
11,674
¥
12,841
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35288534
QTC50ML-3-24-RRW
上から:R-赤/R-赤/W-白
3
無
¥
11,674
¥
12,841
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35288550
QTC50ML-3-24-RAR
上から:R-赤/A-黄/R-赤
3
無
¥
11,674
¥
12,841
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35288559
QTC50ML-3-24-RAA
上から:R-赤/A-黄/A-黄
3
無
¥
11,674
¥
12,841
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35288568
QTC50ML-3-24-RAG
上から:R-赤/A-黄/G-緑
3
無
¥
11,674
¥
12,841
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35288577
QTC50ML-3-24-RAB
上から:R-赤/A-黄/B-青
3
無
¥
11,674
¥
12,841
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35288586
QTC50ML-3-24-RAW
上から:R-赤/A-黄/W-白
3
無
¥
11,674
¥
12,841
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35288595
QTC50ML-3-24-RGR
上から:R-赤/G-緑/R-赤
3
無
¥
11,674
¥
12,841
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35288604
QTC50ML-3-24-RGA
上から:R-赤/G-緑/A-黄
3
無
¥
11,674
¥
12,841
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35288620
QTC50ML-3-24-RGG
上から:R-赤/G-緑/G-緑
3
無
¥
11,674
¥
12,841
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35288629
QTC50ML-3-24-RGB
上から:R-赤/G-緑/B-青
3
無
¥
11,674
¥
12,841
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35288638
QTC50ML-3-24-RGW
上から:R-赤/G-緑/W-白
3
無
¥
11,674
¥
12,841
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35288647
QTC50ML-3-24-RBR
上から:R-赤/B-青/R-赤
3
無
¥
11,674
¥
12,841
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35288656
QTC50ML-3-24-RBA
上から:R-赤/B-青/A-黄
3
無
¥
11,674
¥
12,841
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35288665
QTC50ML-3-24-RBG
上から:R-赤/B-青/G-緑
3
無
¥
11,674
¥
12,841
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35288674
QTC50ML-3-24-RBB
上から:R-赤/B-青/B-青
3
無
¥
11,674
¥
12,841
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35288690
QTC50ML-3-24-RBW
上から:R-赤/B-青/W-白
3
無
¥
11,674
¥
12,841
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ