曜日別特売

ロングフード 食品工場 衛生帽子

ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

高い速乾性と点タッチ設計により、肌離れが良くベタつきを軽減。
毛髪の落下を防ぐロングタイプの衛生帽子で、頭から胸元までしっかりガードします。
HACCP支援対応の異物混入防止設計で、食品工場や製造現場の安全・安心をサポート。
首まわりには吸水性・速乾性に優れた「打ち水ドライ(R)」素材を採用。
インナーがはみ出していれば一目でわかる色付き仕様で、異物混入対策を強化。
交差汚染防止に役立つ7色展開です。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け種類ロングフード性別男女兼用機能制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量・点タッチ・防汚生地二重織ピケ仕様メガネさし、マスク掛け、前部留めスナップボタン、後頭まわりゴム入り混率(%)【本体】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【別布】 ポリエステル 100% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%内容量1枚
注意
※2026年1月より、顔周りのフィット感を高めるため、顔周り部分の仕様をアップデートしました。
※当面の間は色やサイズによって、従来仕様と新仕様の商品が混在する場合がございます。
※在庫の選別や仕様のご指定はお受けできません。あらかじめご了承ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70505437SZ510-BS54~58アイスブルー
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
70378719SZ510-CS54~58コーン
3,500
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
70505446SZ510-BM57~61アイスブルー
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
70378728SZ510-CM57~61コーン
3,500
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
70505455SZ510-BL59~63アイスブルー
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
70378737SZ510-CL59~63コーン
3,500
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
70378746SZ510-GS54~58ライトグリーン
3,500
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
70505464SZ510-WS54~58ホワイト
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
70378755SZ510-GM57~61ライトグリーン
3,500
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
70505480SZ510-WM57~61ホワイト
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
70378764SZ510-GL59~63ライトグリーン
3,500
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
70505489SZ510-WL59~63ホワイト
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
70378780SZ510-LS54~58ラベンダー
3,500
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
70378789SZ510-LM57~61ラベンダー
3,500
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
70378798SZ510-LL59~63ラベンダー
3,500
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
70378807SZ510-MS54~58メロン
3,500
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
70378816SZ510-MM57~61メロン
3,500
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
70378825SZ510-ML59~63メロン
3,500
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
70378834SZ510-NS54~58ネイビー
3,500
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
70378850SZ510-NM57~61ネイビー
3,500
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
70378859SZ510-NL59~63ネイビー
3,500
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする