曜日別特売

ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生

ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

高温作業に最適なホッピングパンツです。
速乾性に優れた生地と点タッチ設計で肌離れが良く、ベトつきを軽減しています。
袖口インナーには鹿の子ニットを使用し、異物や体毛の落下を抑えつつ、快適な着け心地を実現。
異物混入を防ぎ、食品工場や給食現場の安全・安心を支えるHACCP支援対応商品です。
工場内での交差汚染防止に役立つ5色展開(白・水色・紺・紫・オレンジ)で、用途に応じて使い分けが可能。
フードディフェンスに対応したノーポケット仕様で、異物の持ち込みを防止します。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。

用途食品工場 高温作業場・スーパー・給食事業向け仕様ウエスト総ゴム、共紐入り、ウエストゴム取り替え口、ファスナーレス、本体裾口フライス、防透裏地白茶メッシュ、インナー裾口鹿の子ニット、巻き伏せ縫製混率(%)【表地】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【裏地】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量・点タッチ・防汚生地二重織ピケ性別男女兼用内容量1枚
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70378089SZ711-LラベンダーSS7256~6399
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70505200SZ711-WホワイトSS7256~6399
6,000
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
70378098SZ711-LラベンダーS7463~70102
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70505209SZ711-WホワイトS7463~70102
6,000
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
70378107SZ711-LラベンダーM7670~77105
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70505218SZ711-WホワイトM7670~77105
6,000
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
70378116SZ711-LラベンダーL7877~84108
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70505227SZ711-WホワイトL7877~84108
6,000
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
70378125SZ711-LラベンダーLL8084~91111
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70505236SZ711-WホワイトLL8084~91111
6,000
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
70378134SZ711-Lラベンダー3L8091~98112
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70505245SZ711-Wホワイト3L8091~98112
6,000
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
70378150SZ711-Lラベンダー4L8098~105113
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70505254SZ711-Wホワイト4L8098~105113
6,000
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
70378159SZ711-Lラベンダー5L80105~112114
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70505270SZ711-Wホワイト5L80105~112114
6,000
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
70378168SZ711-Lラベンダー6L80112~119115
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70505279SZ711-Wホワイト6L80112~119115
6,000
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
70505288SZ711-BアイスブルーSS7256~6399
6,000
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
70378177SZ711-MメロンSS7256~6399
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70505297SZ711-BアイスブルーS7463~70102
6,000
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
70378186SZ711-MメロンS7463~70102
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70505306SZ711-BアイスブルーM7670~77105
6,000
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
70378195SZ711-MメロンM7670~77105
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70505315SZ711-BアイスブルーL7877~84108
6,000
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
70378204SZ711-MメロンL7877~84108
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70505324SZ711-BアイスブルーLL8084~91111
6,000
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
70378220SZ711-MメロンLL8084~91111
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70505340SZ711-Bアイスブルー3L8091~98112
6,000
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
70378229SZ711-Mメロン3L8091~98112
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70505349SZ711-Bアイスブルー4L8098~105113
6,000
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
70378238SZ711-Mメロン4L8098~105113
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70505358SZ711-Bアイスブルー5L80105~112114
6,000
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
70378247SZ711-Mメロン5L80105~112114
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70505367SZ711-Bアイスブルー6L80112~119115
6,000
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
70378256SZ711-Mメロン6L80112~119115
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70378265SZ711-NネイビーSS7256~6399
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70378274SZ711-NネイビーS7463~70102
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70378290SZ711-NネイビーM7670~77105
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70378299SZ711-NネイビーL7877~84108
6,000
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
70378308SZ711-NネイビーLL8084~91111
6,000
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
70378317SZ711-Nネイビー3L8091~98112
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70378326SZ711-Nネイビー4L8098~105113
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70378335SZ711-Nネイビー5L80105~112114
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70378344SZ711-Nネイビー6L80112~119115
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする