曜日別特売
モノタロウ

紙コップ 柄付き FSC(R)認証製品 アソート

紙コップ 柄付き FSC(R)認証製品 アソート - モノタロウ紙コップ 柄付き FSC(R)認証製品 アソート - モノタロウ紙コップ 柄付き FSC(R)認証製品 アソート - モノタロウ
(39件のレビュー)

食品衛生法適合商品です。
FSC®;認証紙を使用しています。
かわいいモノタロウの柄付きです。

用途
ジュースやコーヒーなどの飲料用に。
ホームパーティーやピクニックに。
材質バージンパルプ+PEコーティング容量(mL)205高さ(mm)78規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合上径(Φmm)72容量(オンス)7底径(Φmm)52FSC認証認定FSC認証番号C157268内容量1パック(50個)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※用途以外には使用しないでください。
※飲料を入れたまま、放置はしないで下さい。
※アルコール飲料は早めにお召し上がりください。
※電子レンジやオーブントースターでの使用はしないでください。
※工業用の薬品やアルコール、石油製品などには使用しないでください。
※熱湯は入れないでください。
※ホットでの使用の場合、持ち手が熱くなりますので、ご注意ください。
※カップの貼り合せ部分に飲み口を合わせないでください。中身が漏れる可能性がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39475855-
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 10点まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-16
用途: お昼の味噌汁カップに

特売の日は白色カップと同じ金額の時があるので、その時に購入しています。
白より絵柄がついてた方がかわいいですし、テーブルにいくつも並ぶと華やかになります。
丈夫で紙質もしっかりしてます。即席みそ汁用に使っていますが、容量的に200CCカップは少し味が濃いめになりますが、従業員のお昼用で使っています。

対象商品 : 39475855
2026-04-03
用途: 休憩中のコーヒータイム!
卸売・小売業

とにかく安くてデザインも良い!
ホットでもほとんど熱さを気にせず使えるし
時間をおいても、柔らかくならずしっかりと持てるので
安心感がある商品です。

2026-03-18
用途: 社員の水分補給、来客へのお茶出し
株式会社エルアンドティーサービス業

とにかく安価なので、気軽にまとめ買いが出来ました。
モノタロウ柄だとは当初気付かないほどシンプルなデザイン。
色合いも派手過ぎず、場面を選ばず使用できます。
リピート確定です。

2026-02-24
用途: 会議・打ち合わせ時に使用
卸売・小売業

最初はどんなものかと疑心暗鬼でしたが、思っていた以上の品質でした。
大手メーカーの商品と遜色ありません。
柄についても、いい意味気が付かず、シンプルな中にも可愛らしさもあり、スポット購入の予定でしたが、定期購入品となりました。

2026-04-03
用途: コーヒー用
建設業・工事業

早く届いて助かります。
デザインがモノタロウのマークが入っていて、色もかわいいです。

対象商品 : 39475855
2026-02-21
用途: ウォーターサーバー横にカップディスペンサー設置して使用
自動車・二輪車・自転車関連業

色々な柄で飽きが来ないです。モノタロウカップディスペンサーにジャストサイズ

1が参考にしています
2026-02-07
用途: 社内使用
卸売・小売業

別のところで無地の紙コップを購入していましたが、
こちらの方がコスパがかなりいいのでリピートしています。
柄も派手なものではないのでとても使いやすいです。

2025-12-18
用途: 社員用に購入
建設業・工事業

お客様ではなく社員用なので安いものでいいと思って購入したのですが、色やデザインもよく社員の評判も良いです。社員用に購入しましたが、お客様にこちらを使用しているケースもあるようです。デザインがいいのだと思います。コスパもよく満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする