曜日別特売

使い捨てカイロ(貼れる)

使い捨てカイロ(貼れる) - エスコ

貼るタイプ。中身が偏らず、ずれにくい。衣類に貼れる!薄型フィット粘着剤付きで、衣類に貼って使えます。中身が片寄らず、ソフトで安定した発熱効果が得られます。うす型フィットタイプでかさばりません。ワンタッチで発熱開始外袋から内袋を取り出すだけで発熱が始まります。一定温度を保持で安定した効果ご使用中は、安定した温度を維持します。

質量(g)総質量:1460タイプ貼るタイプサイズ(cm)13×9.5最高温度(℃)64標準持続時間(h)12平均温度(℃)54有効期限製造日より約3年内容量1箱(30個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70507029EA922AK-5A
オープン
1,400
1,540(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする