エスコ
反射プロテクター
粘着式。反射光を反射して夜に目立ちます。本製品に対して側面からの光を反射するため、壁面や輪止めブロックなどへの貼り付けが効果的です。カットして単体で使用可能。コンクリートにも対応。
材質
基材:アクリル 粘着剤:アクリル系
長さ(mm)
50
幅(mm)
18
厚さ(mm)
11
質量(g)
30
内容量
1パック(4個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70507178
EA983GB-201
シルバー
オープン
¥
660
¥
726
(税込)
翌日出荷
返品不可
70507187
EA983GB-202
イエロー
オープン
¥
660
¥
726
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください