エスコ
充電器(リョービ・京セラ用)
リチウムイオンバッテリー10.8V、18V、36Vが充電可能。
材質
樹脂
質量(g)
630
電圧(V)
10.8、18、36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
79×120×160
充電時間
36V2.5Ah:54分 18V1.5Ah:21分 18V5.0Ah:54分 18V6.0Ah:67分 10.8V1.5Ah:20分 10.8V2.5Ah:38分
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70505839
EA813R-11
オープン
¥
12,200
¥
13,420
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください