エスコ
保護めがね
ポリカーボネートレンズ。キズ防止コーティング。99.9%UVカット。
レンズ色
クリアー
フレーム色
ブラック
サイズ(mm)
【めがね】A:140、B:152.4、 C:120.65、D:88.9×50.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70505699
EA800C-56A
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください