曜日別特売

保護めがね(超強力曇り止め)

保護めがね(超強力曇り止め) - エスコ保護めがね(超強力曇り止め) - エスコ保護めがね(超強力曇り止め) - エスコ保護めがね(超強力曇り止め) - エスコ保護めがね(超強力曇り止め) - エスコ保護めがね(超強力曇り止め) - エスコ保護めがね(超強力曇り止め) - エスコ保護めがね(超強力曇り止め) - エスコ

CSA Z94.3準拠。99.9%UVカット。ANSI Z87.1規格に適合。調整可能なノーズパッド付。高機能曇り止めレンズ【IQUITY(TM)】。きず防止コーティング。特許を取得したサイクロン式通気孔付。

レンズ色クリアサイズ(mm)【めがね】A:140、B:160、 C:115、D:40×90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70506250EA800AR-161
オープン
2,520
2,772(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする