エスコ
保護めがね
99.9%UVカット。テンプルの先端部分にはソフトなラバーグリップ付き。耐衝撃性ポリカーボネートレンズ。歪みのないレンズが目の疲れを軽減します。
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
サイズ(mm)
【めがね】A:145、B:160、 C:113、D:88×44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70506234
EA800AR-156
オープン
¥
915
¥
1,007
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください