単管パイプベース支柱金具

単管パイプベース支柱金具 - エスコ単管パイプベース支柱金具 - エスコ単管パイプベース支柱金具 - エスコ単管パイプベース支柱金具 - エスコ単管パイプベース支柱金具 - エスコ単管パイプベース支柱金具 - エスコ単管パイプベース支柱金具 - エスコ単管パイプベース支柱金具 - エスコ

溶融亜鉛メッキ仕上げ。単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。

材質引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値)適合パイプ径(Φmm)48.6トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値)使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8)六角レンチ(mm)締付工具:4内容量1個
注意
※一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
取付幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70506864EA948TF-28A1.2107×100×140100
オープン
4,170
4,587(税込)
翌日出荷
返品不可
70506880EA948TF-29A1.28127×100×140120
オープン
4,380
4,818(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする