曜日別特売

全自動洗濯機

全自動洗濯機 - エスコ

付属品:給水ホース(約0.8m)。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。一人暮らしのまとめ洗いも安心の容量4.5kg。◆部屋干しモードしっかり水分を飛ばし、部屋干し時間を短縮!生乾きのニオイを抑えます。◆予約タイマー何時間後に洗濯を終了させたいか、タイマー予約できます。床時や帰宅時間に合わせて洗濯終了時間をタイマー予約すれば待ち時間の短縮になります。◆えらべる洗濯コース「つけおき」や「お急ぎ」など用途にあわせてコースを選べます。◆いつもキレイな洗濯槽黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用。「槽洗浄コース」「槽乾燥コース」で洗濯槽をお手入れできます。

材質鉄、PP樹脂質量(kg)28種類全自動洗濯機定格電圧AC100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×835消費電力(W)(50/60Hz)300/330運転音(dB)洗濯:約34 脱水:約52防水性IPX4標準使用水量(L)89洗濯方法コース:標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥水量(L)標準:45洗濯容量(kg)4.5脱水容量(kg)4.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70505814EA763Y-71
オープン
45,200
49,720(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする