曜日別特売

冷媒自動充填はかり

冷媒自動充填はかり - エスコ冷媒自動充填はかり - エスコ冷媒自動充填はかり - エスコ冷媒自動充填はかり - エスコ冷媒自動充填はかり - エスコ冷媒自動充填はかり - エスコ冷媒自動充填はかり - エスコ冷媒自動充填はかり - エスコ

デジタルマニホールド・モバイルアプリとワイヤレス接続して測定値を表示。オプションのスマートバルブと組み合わせて重量・過熱度・過冷却度を目標に自動充填が可能。アプリ連携で記録・文書化をアシスト。堅牢かつ軽量コンパクトなデザイン、グリップ付きハウジング、ショルダーバッグ付属。IP44。冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工。オプションのスマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能。デジタルマニホールドと最大50メートルで通信可能なBluetoothモジュールを搭載。すべての範囲で10gの高い分解能で正確に測定。コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心。乾電池で最大70時間使用可能。オート電源オフ機能も搭載

質量(kg)4.36(バッテリとバッグを含む)電源単3電池×4本(付属)精度動作温度 +22℃: ≦±(10g+0.03)(0~30kg) ≦±(10g+0.05)(30~100kg)分解能0.01(kg)電池寿命70時間 (25℃の時)動作温度(℃)-10~+50測定範囲(kg)0~100サイズ(mm)310(W)×287(D)×58(H)使用範囲(m)電波:30保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBuetoothR 4.2最大充填質量(kg)計測:100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70505568EA113XV-6
オープン
50,000
55,000(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする