曜日別特売

冷媒自動充填はかりセット

冷媒自動充填はかりセット - エスコ冷媒自動充填はかりセット - エスコ冷媒自動充填はかりセット - エスコ冷媒自動充填はかりセット - エスコ冷媒自動充填はかりセット - エスコ冷媒自動充填はかりセット - エスコ冷媒自動充填はかりセット - エスコ冷媒自動充填はかりセット - エスコ

セット内容:冷媒自動充填はかり、スマートバルブ、ショルダーバッグ、単3乾電池×4、9V角形電池×1。はかり:IP44。バルブ:IP54。デジタルマニホールドおよびスマートフォン・タブレットで測定値の表示や機器の操作が可能Bluetoothによってマニホールドやモバイル端末とワイヤレスで連携。スマートスケール、スマートバルブ、マニホールドを組み合わせることで、重量または過熱度・過冷却度の目標値に従って自動充填が可能。簡単な操作で重量や過熱度、過冷却度を目標とした自動充填可能。冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします。すべての範囲で10 gの高い分解能で正確に測定。デジタルマニホールドと最大50メートルで通信可能なBluetoothモジュールを搭載。冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工。コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心。乾電池で最大70時間使用可能オート電源オフ機能も搭載。スマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能。EA101TS-101、-102、-103、-104、EA739AT-1、-5、-11に対応しています。

質量(kg)総重量:4.93(バッテリー、バッグを含む)、はかり:4.36(バッテリー、バッグを含む)、バルブ:570g(バッテリー含む)電源はかり:単3電池×4本(付属)、バルブ:9V 角形乾電池(付属)精度動作温度 +22℃:≦±(10g+0.03%rdg)(0~30kg)、≦±(10g+0.05%rdg)(30~100kg)分解能0.01(kg)電池寿命はかり:70時間 (25℃の時)、バルブ:60時間 (バルブ使用回数 3000回)動作温度(℃)-10~+50測定範囲(kg)0~100サイズ(mm)はかり:310(W)×287(D)×58(H)、バルブ:95(W)×119(D)×47(H)、ショルダーバッグ:307(W)×123(D)×324(H)使用範囲(m)【電波】はかり:30、バルブ:50保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBluetoothR 4.2最大充填質量(kg)計測:100動作湿度(%RH)0~80内容量1台
注意
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70505726EA113XV-1
オープン
66,000
72,600(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする