伸縮ガードバー(バッグ付)

伸縮ガードバー(バッグ付) - エスコ伸縮ガードバー(バッグ付) - エスコ伸縮ガードバー(バッグ付) - エスコ伸縮ガードバー(バッグ付) - エスコ伸縮ガードバー(バッグ付) - エスコ伸縮ガードバー(バッグ付) - エスコ伸縮ガードバー(バッグ付) - エスコ伸縮ガードバー(バッグ付) - エスコ

セット内容:伸縮ガードバー(3本)、収納バッグ。黄色の反射テープが巻かれています。夏、曲がりにくく、冬、割れにくい耐候仕様。ショルダーベルト、持ち手付。収納バッグ付。バッグの収納口は巾着のように絞れます。たためるスタンド付。1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。かさ張るガードバーをまとめて収納して持ち運べる。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。

材質ABS樹脂、ポリエチレン【バッグ】生地:ポリエステル1680D、スタンド:アルミ寸法(mm)スタンド:670×2本黄/黒直径(Φmm)41高さ(mm)設置時の地面からの高さ:1050質量(g)480長さ(m)1.3~2(伸縮タイプ)耐荷重(kg)20リング寸法(mm)【両端】内径:85、外径:108間隔(mm)ゼブラ:200収納の目安1.5mガードバーで12~15本、バッグ寸法(mm)Φ200×1200内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
※重量物を収納して保持する強度はありませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70508000EA983FV-21S
オープン
18,300
20,130(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする