エスコ
化学モップ用再生スプレー
化学モップ、化学ダスター用再生液。ガス抜き不要なハンドスプレー式。抗菌、防カビ剤入り。さわやかなアップルの香り。直接スプレーするだけで、化学モップが手軽に再生できます。
材質
グリコール、非イオン系界面活性剤、抗菌・防カビ剤、香料
質量(g)
586
内容量(mL)
500
液性
水性
サイズ(mm)
98(W)×57(D)×220(H)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70507485
EA922BE-21A
オープン
¥
1,080
¥
1,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください