エスコ
化粧テープ
粘着付。棚板のカット後の小口処理に。
材質
ダップ樹脂、アクリル系粘着剤
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.3
色
ホワイト
長さ(m)
2
危険物の類別
非危険物
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70505848
EA440D-11
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください