丸型レセップ(磁器製)

丸型レセップ(磁器製) - エスコ

陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。電球は100W以下のものをご使用ください。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造しないでください。ソケットを固定してご使用ください。

口金E26定格容量6A・300V取付ピッチ(mm)50サイズ(mm)63×45ねじ穴(Φmm)5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70506846EA940C-57ホワイト
オープン
555
611(税込)
翌日出荷
返品不可
70506855EA940C-58ブラック
オープン
555
611(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする