エスコ
傘立(ダイヤル錠付)
鍵をなくさないダイヤルキー式の鍵機能が特徴の折り畳み傘立てです。傘の盗難を防止する効果があり、業務用にも使えます。3桁ダイヤル錠。屋内用。
材質
本体:スチール(メラミン焼付塗装) 脚:クロームメッキ マット:ポリエチレン
色
ダークグレー
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70507388
EA995AA-436
傘:33本
1295×365(折り畳み時100)×870(折り畳み時910)
20
オープン
¥
357,000
¥
392,700
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70507397
EA995AA-437
傘:60本
1695×530(折り畳み時100)×855(折り畳み時997)
32
オープン
¥
585,000
¥
643,500
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください