曜日別特売

卓上パンフレットスタンド

卓上パンフレットスタンド - エスコ卓上パンフレットスタンド - エスコ卓上パンフレットスタンド - エスコ卓上パンフレットスタンド - エスコ卓上パンフレットスタンド - エスコ卓上パンフレットスタンド - エスコ

A4判用。ガラスのような青みがかったアクリル板を使用しているため、高級感があり、受付など来客者が多い場所での使用におすすめです。

材質再生アクリル樹脂クリアブルー有効内寸(mm)厚さ:22(1段あたり)棚板厚さ(mm)3側板厚(mm)5グリーンマーク認定内容量1台
注意
※【お客様組立品】
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70507327EA954LB-64546225×112×239
オープン
7,800
8,580(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
70507336EA954LB-65833225×148×291
オープン
10,800
11,880(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
70507345EA954LB-661100225×173×342
オープン
12,200
13,420(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする