エスコ
低反発ウレタンクッション
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収。
材質
発泡ウレタンフォーム
厚さ(mm)
30
使用温度(℃)
0~60
発泡倍率
35倍
内容量
1パック(5枚)
注意
※画像はEA997XD-176です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70507860
EA997XD-177
200×200
オープン
¥
4,250
¥
4,675
(税込)
翌日出荷
返品不可
70507869
EA997XD-178
300×300
オープン
¥
9,150
¥
10,065
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長