エスコ
低反発ウレタンクッション(テープ付)
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収。テープ付。
材質
発泡ウレタンフォーム
厚さ(mm)
10
使用温度(℃)
0~60
発泡倍率
35倍
内容量
1パック(5枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70507878
EA997XD-181
30×300
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
70507887
EA997XD-182
100×100
オープン
¥
650
¥
715
(税込)
翌日出荷
返品不可
70507896
EA997XD-183
200×200
オープン
¥
2,130
¥
2,343
(税込)
翌日出荷
返品不可
70507905
EA997XD-184
300×300
オープン
¥
3,750
¥
4,125
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長