エスコ
低反発ウレタンクッション
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収。
材質
発泡ウレタンフォーム
使用温度(℃)
0~60
発泡倍率
35倍
内容量
1パック(5枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70507808
EA997XD-165
10
100×100
オープン
¥
580
¥
638
(税込)
翌日出荷
返品不可
70507817
EA997XD-166
10
200×200
オープン
¥
1,580
¥
1,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
70507826
EA997XD-167
10
300×300
オープン
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
翌日出荷
返品不可
70507844
EA997XD-176
30
100×100
オープン
¥
1,380
¥
1,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
70507835
EA997XD-169
10
1000×2000
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長