エスコ
兼用式ドレンクリーナー
Φ6.5mmケーブル専用。手動・電動ドリル兼用。手動のほか、電動ドリル取り付けによる使用が可能です。
材質
スチール
質量(kg)
2.13
寸法(Φmm×m)
ケーブル:6.5×7.6
パイプ寸法(mm)
清掃可能パイプ径:31.7~50
サイズ(mm)
152×266.7
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70506286
EA340GB-61
オープン
¥
7,910
¥
8,701
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください