エスコ
丸ダイス(左ねじ用/メートル並目)
左ねじ用。並目。
材質
HSS(ハイス)
被削材
対応:一般用、800 までの非研磨材、非合金および低合金鋼など
内容量
1個
注意
※画像はEA829JK-10です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
呼び
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70506548
EA829JK-3
5
M3×0.5
ダイス:20
オープン
¥
1,770
¥
1,947
(税込)
翌日出荷
返品不可
70506557
EA829JK-4
5
M4×0.7
ダイス:20
オープン
¥
1,770
¥
1,947
(税込)
翌日出荷
返品不可
70506566
EA829JK-5
7
M5×0.8
ダイス:20
オープン
¥
1,870
¥
2,057
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月24日
70506575
EA829JK-6
7
M6×1.0
ダイス:20
オープン
¥
1,870
¥
2,057
(税込)
翌日出荷
返品不可
70506584
EA829JK-8
9
M8×1.25
ダイス:25
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
70506600
EA829JK-10
11
M10×1.5
ダイス:30
オープン
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
翌日出荷
返品不可
70506618
EA829JK-14
14
M14×2.0
ダイス:38
オープン
¥
3,470
¥
3,817
(税込)
翌日出荷
返品不可
70506627
EA829JK-16
18
M16×2.0
ダイス:45
オープン
¥
4,950
¥
5,445
(税込)
翌日出荷
返品不可
70506636
EA829JK-18
18
M18×2.5
ダイス:45
オープン
¥
4,950
¥
5,445
(税込)
翌日出荷
返品不可
70506645
EA829JK-20
18
M20×2.0
ダイス:45
オープン
¥
4,950
¥
5,445
(税込)
翌日出荷
返品不可
70506654
EA829JK-22
22
M22×2.5
ダイス:55
オープン
¥
8,000
¥
8,800
(税込)
翌日出荷
返品不可
70506670
EA829JK-24
22
M24×3.0
ダイス:55
オープン
¥
8,000
¥
8,800
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください