エスコ
反射テープ
反射光を反射して夜に目立ちます。黒色テープで昼間は目立ちません。粘着式。
材質
基材:アクリルフィルム、ガラス球 粘着剤:アクリル系
幅(mm)
20
厚さ(mm)
約1
色
ブラック
長さ(m)
1
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70507440
EA983GA-61
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください