エスコ
作業台(左手すり付)
アルミ合金製。がっちりした踏台です。左手すり付。
幅(mm)
踏ざん:240
天板寸法(mm)
600×340
最大使用荷重(kg)
150
内容量
1台
注意
※【一部お客様組立品】
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
段数
天板高さ(m)
全高(m)
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70507239
EA903XE-80A
11.4
2
0.8
1.7
600×580
オープン
¥
81,200
¥
89,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
70507248
EA903XE-90A
14.1
3
0.9
1.8
600×820
オープン
¥
94,000
¥
103,400
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください