エスコ
丸型保護キャップ
柔軟で耐久性のあるキャップは、様々な用途に使用可能です。美しいビニールの外観、最終仕上げに最適です。
材質
ソフトPVC
寸法(mm)
d×h:13.8×25
色
黄色
ねじサイズ
対応:M14
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70507144
EA983FN-855
オープン
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください