伸縮ロングクリーナー

伸縮ロングクリーナー - エスコ伸縮ロングクリーナー - エスコ伸縮ロングクリーナー - エスコ伸縮ロングクリーナー - エスコ伸縮ロングクリーナー - エスコ伸縮ロングクリーナー - エスコ伸縮ロングクリーナー - エスコ伸縮ロングクリーナー - エスコ

手の届きにくいところにしっかりフィットします。可変式ヘッドとマイクロファイバーのモップ糸でホコリをキャッチ。フラットからV字に可変します。ロックスイッチでヘッドを0°・30°・60°・90°に固定できます。装飾壁やエアコンフィルターなどにもフィットします。伸縮柄を取り付けて高い場所に、取り外してハンディでも使用可能です。塩ビ不使用。

用途装飾壁やエアコンフィルター、テーブルの脚、 フラットな面などに材質ヘッド:ポリプロピレン・POM・ポリエステル(面ファスナー)、 糸・生地:ポリエステル、 柄:アルミパイプ(伸縮)、 ジョイント:ポリプロピレン、 グリップ:ポリエチレン全長(mm)フラット:1130~1780 字:1190~1810質量(g)本体:318 伸縮ハンドル:200ハンドル長さ(mm)伸縮ハンドル:870~1505モップ寸法(mm)フラット:420×375、V字:215×420繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70507984EA928AA-78
オープン
7,850
8,635(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする