曜日別特売

内装用ボンドコーク

内装用ボンドコーク - エスコ内装用ボンドコーク - エスコ

ツヤ消しで目立たない仕上がりに。皮膜が柔らかい。フィルム容器で押し出し性が良く、しぼり出しやすい。色付きノズルで施工箇所が見えやすい。防カビ剤入り。フタル酸系可塑剤を使用していない。目立ちにくい透明色。JAIA F☆☆☆☆取得品。JAIA 4VOC適合品。

用途壁紙のはがれ防止。天井壁面のコーナードア枠窓枠まわりのコーキング。下地のすき間、凹凸補修材質アクリル樹脂エマルジョン形クリア使用温度範囲常温硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70507555EA930AF-38
オープン
680
748(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする