曜日別特売

内装用ボンドコーク

内装用ボンドコーク - エスコ内装用ボンドコーク - エスコ内装用ボンドコーク - エスコ内装用ボンドコーク - エスコ

ツヤ消しで目立たない仕上がりに。皮膜が柔らかい。フィルム容器で押し出し性が良く、しぼり出しやすい。色付きノズルで施工箇所が見えやすい。防カビ剤入り。フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC適合品。JAIA F☆☆☆☆取得品。

用途壁紙のはがれ防止。天井壁面のコーナードア枠窓枠まわりのコーキング。下地のすき間、凹凸補修材質アクリル樹脂エマルジョン形使用温度範囲常温硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70507519EA930AF-34ブラウン
オープン
680
748(税込)
翌日出荷
返品不可
70507546EA930AF-37ホワイトグレー
オープン
680
748(税込)
翌日出荷
返品不可
70507528EA930AF-35ダークブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70507537EA930AF-36ダークセピア
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70507528EA930AF-3570507519EA930AF-34EA930AF-35 内装用ボンドコーク エスコ 70507519内装用ボンドコークエスコ1本
680
税込748
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70507537EA930AF-3670507519EA930AF-34EA930AF-36 内装用ボンドコーク エスコ 70507519内装用ボンドコークエスコ1本
680
税込748
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする