ステンレスボール

ステンレスボール - アークランドサカモトステンレスボール - アークランドサカモトステンレスボール - アークランドサカモトステンレスボール - アークランドサカモトステンレスボール - アークランドサカモトステンレスボール - アークランドサカモト
用途小麦粉などの粉を混ぜる材質本体:ステンレスシルバー特性ステンレス製で錆びにくい内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
内径(Φmm)
底内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72729066PR4429535500230
オープン
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
72729075PR4430590550250
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする