HARIO
ドレッシングボトル スリム
作って保存できる、ドレッシングボトル。
用途
密封性が高いので、材料を入れて、振ってドレッシングが作れます。
耐熱ガラス製のボトルは食器洗い乾燥機・熱湯での洗浄ができます。
切れの良い注ぎ口で液もれしにくく、収納しやすいスリムボトル形状です。
材質
ガラス/耐熱ガラス、フタ/PCT樹脂、注ぎ口/シリコーンゴム
色
ブラック
食器洗浄機
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72714716
DBSN-150B
実用:150
210
55×55×140
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72714725
DBSN-250B
実用:250
278
55×55×203
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください