曜日別特売

アルミ幅広ステップ踏み台

アルミ幅広ステップ踏み台 - ファミリー・ライフ

トレーと一体型で便利な多機能ステップ。
一家に一台あると何かと便利な優れもの!
こんな時に便利!高い所の物の出し入れに!電球替えに!
サッと広げるだけで高所もラクラク作業!
支柱と天板は丈夫なスチールフレーム製。
ステップ部はサビに強いアルミ製!
天板とステップ部は滑り止め加工
折りたたんでコンパクトに収納
組立不要完成品

材質踏み桟:アルミ、支柱・フレーム:スチール、樹脂部:ポリプロピレン耐荷重(kg)ステップ部:(約)100、トレー部:(約)2寸法(cm)トレー部:(約)28.5×9.5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72727657a23139(約)4.14段使用時:(約)43×82×135、収納時:43×11.5×148
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
72727666a23140(約)4.85段使用時:(約)46×97×157、収納時:46×11.5×171
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72727657a2313903891627AH-4BKa23139 幅広ステップ踏み台4段トレー付 アルミス 03891627幅広ステップ踏み台4段トレー付アルミス1箱(2台)
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
72727666a2314003891636AH-5BKa23140 幅広ステップ踏み台5段トレー付 アルミス 03891636幅広ステップ踏み台5段トレー付アルミス1箱(2台)
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする