WIZ'A
スポンジラック
用途
スポンジ置きに
付属品
吸盤2個
材質
本体:ステンレス鋼 吸着盤:塩化ビニール
寸法(mm)
約260×78×71
色
シルバー
特性
使いやすい中央スクエア設計、サビにくいステンレス製
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72728838
PR2267
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください