WIZ'A
シンクポケット
用途
スポンジ、たわしなどシンク小物の収納に
付属品
吸盤2個
材質
本体:ステンレス鋼 吸着盤:塩化ビニール
寸法(mm)
約185×119×73
色
シルバー
特性
サビにくいステンレス製、シンク周りに取付可能な吸盤付き
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72728847
PR2264
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください