曜日別特売

コップスタンド

コップスタンド - WIZ'Aコップスタンド - WIZ'Aコップスタンド - WIZ'Aコップスタンド - WIZ'A
(1件のレビュー)
用途コップ、グラス置きに材質本体:ステンレス鋼寸法(mm)約193×141×130シルバー収納数最大:6特性ペットボトルも使用できる2WAYタイプ、安定感のあるシンプルなデザイン、サビにくいステンレス製内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72728856PR2263
オープン
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-29
用途: 事務所内で使用
MCE合同会社サービス業

給湯室に設置しました。
水切りカゴより通気性がとても良い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする