曜日別特売

たわしラック

たわしラック - WIZ'Aたわしラック - WIZ'Aたわしラック - WIZ'Aたわしラック - WIZ'Aたわしラック - WIZ'A
用途スポンジ、たわしなどシンク小物の収納に付属品吸盤2個材質本体:ステンレス鋼 吸着盤:塩化ビニール寸法(mm)約219×95×71シルバー特性紐かけ可能なサイドフック付き、サビにくいステンレス製内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72728874PR2266
オープン
639
703(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする