WIZ'A
皿立スタンド
(1件のレビュー)
用途
皿立に
仕様
しきり数:10
材質
本体:ステンレス鋼
幅(mm)
しきり:約25
寸法(mm)
約305×130×86
色
シルバー
特性
サビにくいステンレス製
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72728890
PR2265
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください