NTスイベル
三又サルカン
日本製
用途
胴突き仕掛の枝針用に最適!
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
色
サイズ
強度(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72727070
YXB8
12
クロ
8
12
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72727079
YXB7
13
クロ
7
10
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72727088
YXB6
14
クロ
6
13
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72727097
YXB5
17
クロ
5
19
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72727106
YXB4
18
クロ
4
24
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72727115
YXB3
19
クロ
3
37
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72727124
YXB2
22
クロ
2
40
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72727140
YXB1
25
クロ
1
53
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72727149
YXB01
27
クロ
1/0
53
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72727158
YXB02
30
クロ
2/0
73
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72727167
YXB03
36
クロ
3/0
75
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72727176
YXN8
12
ニッケル
8
12
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72727185
YXN7
13
ニッケル
7
10
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72727194
YXN6
14
ニッケル
6
13
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72727210
YXN5
17
ニッケル
5
19
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72727219
YXN4
18
ニッケル
4
24
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72727228
YXN3
19
ニッケル
3
37
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72727237
YXN2
22
ニッケル
2
40
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72727246
YXN1
25
ニッケル
1
53
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72727255
YXN01
27
ニッケル
1/0
53
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72727264
YXN02
30
ニッケル
2/0
73
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72727280
YXN03
36
ニッケル
3/0
75
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください