曜日別特売

HFO-1234yf冷媒ガス

HFO-1234yf冷媒ガス - ハネウェル

商品名:HFO-1234yf冷媒ガス 4.5kgボンベ NRC容器
特長:R1234yf が小型NRC化、取り回し楽充填量4.5kg
チャージホース取付口1/4フレア(7/16UNF-20)
使い切った容器は箱に印刷されているQRコード読み込み入力、送信後、運送会社より容器を引取りに来ます。

用途用途:カーエアコンの空調機器、カーエアコンの充填回収装置の補充、小型の冷蔵冷凍器などR1234yf 指定の冷媒補充として仕様ボンベ返却方法:QRコード読み込み後入力送信、運送会社引取り容量(kg)4.5内容HFO-1234yf冷媒ガス容器NRC容器危険物の類別非危険物内容量1缶(4.5kg)
注意
※注意:再充填禁止
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72727438RH-1234-45N
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする