曜日別特売

ロック(2リング)付ベアリング

ロック(2リング)付ベアリング - NTスイベル

日本製

用途ルアーからトローリングまで適応!内容量1セット(100個)
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
強度(kg)
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72724026R2LYB8102.9クロ2008
オープン
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
72724035R2LYB9118.2クロ2759
オープン
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
72724044R2LYB10145.5クロ37010
オープン
63,980
70,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
72724060R2LYN8102.9ニッケル2008
オープン
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
72724069R2LYN9118.2ニッケル2759
オープン
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
72724078R2LYN10145.5ニッケル37010
オープン
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする