NTスイベル
フックドスナップ
日本製
用途
ひっかかり難いスナップ!
内容量
1セット(100個)
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り
全12種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
12.3
15.3
20.2
23.7
29
38.2
色
クロ
ステンレス
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
色
サイズ
強度(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72725986
XHB1
12.3
クロ
1
17
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72725995
XHS1
12.3
ステンレス
1
17
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726004
XHB2
15.3
クロ
2
21
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726020
XHS2
15.3
ステンレス
2
21
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726029
XHB3
20.2
クロ
3
26
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726038
XHS3
20.2
ステンレス
3
26
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726047
XHB4
23.7
クロ
4
24
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726056
XHS4
23.7
ステンレス
4
24
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726065
XHB5
29
クロ
5
50
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726074
XHS5
29
ステンレス
5
50
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726090
XHB6
38.2
クロ
6
60
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726099
XHS6
38.2
ステンレス
6
60
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください