NTスイベル
ダブルスナップ付タル クロ
日本製
用途
便利な両方スナップ付!
色
クロ
入数
F複100個入り
内容量
1セット(100個)
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
強度(kg)
号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72720517
BWB16
36.4
4.8
16
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72720526
BWB14
36.5
4.8
14
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72720535
BWB12
37.6
4.8
12
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72720544
BWB11
39
4.8
11
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72720560
BWB10
42.5
7.7
10
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72720569
BWB9
44.1
7.7
9
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72720578
BWB8
45.6
7.7
8
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72720587
BWB7
54.7
8.9
7
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72720596
BWB6
55.5
8.9
6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72720605
BWB5
56.5
8.9
5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72720614
BWB4
71.5
13
4
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72720630
BWB3
74.4
13
3
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72720639
BWB2
75.1
13
2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72720648
BWB1
90.6
17
1
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72720657
BWB01
94.3
17
1/0
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72720666
BWB02
96.1
17
2/0
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72720675
BWB03
111.4
25
3/0
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72720684
BWB04
114.6
25
4/0
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72720700
BWB05
120.7
25
5/0
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72720709
BWB06
123.3
25
6/0
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください