NTスイベル
NEWロックスナップ
日本製
用途
ルアーからトローリングまで対応!
内容量
1セット(100個)
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
色
サイズ
強度(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72726370
XLNB3
26.5
クロ
3
43
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726379
XLNS3
26.5
ステンレス
3
43
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726388
XLNB4
34
クロ
4
68
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726397
XLNS4
34
ステンレス
4
68
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726406
XLNB5
41
クロ
5
95
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726415
XLNS5
41
ステンレス
5
95
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726424
XLNB6
48
クロ
6
120
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726440
XLNS6
48
ステンレス
6
120
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726449
XLNB7
55
クロ
7
180
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726458
XLNS7
55
ステンレス
7
180
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726467
XLNB8
65
クロ
8
215
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726476
XLNS8
65
ステンレス
8
215
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください