NTスイベル
NTパワースイベル 大物用
日本製
用途
大物釣り用のビッグパワースイベル登場!
内容量
1セット(100個)
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り
全6種類を絞り込む
全長(mm)
43.4
52
60.4
色
クロ
ニッケル
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
色
サイズ
強度(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72723965
PXBS
43.4
クロ
S
430
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72723974
PXBM
52
クロ
M
580
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72723990
PXBL
60.4
クロ
L
720
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72723999
PXNS
43.4
ニッケル
S
430
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72724008
PXNM
52
ニッケル
M
580
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72724017
PXNL
60.4
ニッケル
L
720
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください