NTスイベル
シングルスリーブ
日本製
入数
F複100個入り
内容量
1セット(100個)
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
適合ワイヤ
適合号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72721418
EXB4S
クロ
4S
コートワイヤー:(#)~42
ナイロン:~7
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72721427
EXB3S
クロ
3S
コートワイヤー:(#)42~40
ナイロン:7~10
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72721436
EXB2S
クロ
2S
コートワイヤー:(#)40~38
ナイロン:10~13
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72721445
EXBS
クロ
S
コートワイヤー:(#)38~36
ナイロン:13~24
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72721454
EXBM
クロ
M
コートワイヤー:(#)36~34
ナイロン:24~30
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72721470
EXBL
クロ
L
コートワイヤー:(#)34~32
ナイロン:30~40
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72721479
EXB2L
クロ
2L
コートワイヤー:(#)32~30
ナイロン:40~50
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72721488
EXB3L
クロ
3L
コートワイヤー:(#)30~28
ナイロン:50~70
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72721497
EXN4S
ニッケル
4S
コートワイヤー:(#)~42
ナイロン:~7
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72721506
EXN3S
ニッケル
3S
コートワイヤー:(#)42~40
ナイロン:7~10
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72721515
EXN2S
ニッケル
2S
コートワイヤー:(#)40~38
ナイロン:10~13
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72721524
EXNS
ニッケル
S
コートワイヤー:(#)38~36
ナイロン:13~24
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72721540
EXNM
ニッケル
M
コートワイヤー:(#)36~34
ナイロン:24~30
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72721549
EXNL
ニッケル
L
コートワイヤー:(#)34~32
ナイロン:30~40
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72721558
EXN2L
ニッケル
2L
コートワイヤー:(#)32~30
ナイロン:40~50
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72721567
EXN3L
ニッケル
3L
コートワイヤー:(#)30~28
ナイロン:50~70
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください