NTスイベル
コークスクリュー
日本製
用途
ワイヤー仕掛対応!
内容量
1セット(100個)
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
色
サイズ
強度(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72726230
XKB0
25
クロ
0
48
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726239
XKS0
25
ステンレス
0
48
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726248
XKB1
27
クロ
1
54
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726257
XKS1
27
ステンレス
1
54
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726266
XKB2
30
クロ
2
81
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726275
XKS2
30
ステンレス
2
81
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726284
XKB3
34
クロ
3
119
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726300
XKS3
34
ステンレス
3
119
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726309
XKB4
38
クロ
4
127
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726318
XKS4
38
ステンレス
4
127
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726327
XKB5
43
クロ
5
156
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726336
XKS5
43
ステンレス
5
156
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726345
XKB6
47
クロ
6
193
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
72726354
XKS6
47
ステンレス
6
193
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください